SMC
CA2-Zseries
仕様
デュアルストロークマークなし
ストローク(mm)
100
取付支持形式
基本形
クッション
エアクッション
ジャバラ
ジャバラなし
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
材質(チューブ)
アルミチューブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ個数
2個
ポートねじの種類
Rc
ロッド先端金具
金具なし
揺動受け金具
金具なし
オートスイッチ有無
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61694860
CDA2B40-100Z-M9NE
¥
18,870
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください