Soundcore Motion+
Hi-Fi サウンド:超低域の50Hzから超高域の40kHzまで幅広い周波数帯に対応。AUXケーブルで接続するとハイレゾ音源を再生することができ、またBluetooth接続時もQualcomm aptXにより遅延の少ない高品質なサウンドをお楽しみいただけます。
大音量&強化された低音:2つの超高周波ツイーターに加え、2つのネオジウムウーファーと2つのパッシブラジエーターを搭載し、最大30Wの豊かなサウンドをより鮮明に響かせます。さらにSoundcore独自のBassUpテクノロジーにより、体全体に響く迫力と深みのある低音をお届けします。
驚きの連続再生時間:6700mAhのバッテリーを内蔵し、最大12時間の音楽再生が可能(
音量と再生する内容によって多少異なります)。パーティーやアウトドアレジャーの際にお気に入りの音楽を堪能できます。
IPX7防水規格:最長30分間であれば水深1mまで沈めても操作可能なIPX7の防水設計で、海やプール、お風呂場等でも気軽にお気に入りの音楽を堪能できます。
仕様連続再生可能時間:最大12時間
セット内容Soundcore Motion+、USB-C & USB-A 3.0 ケーブル、AUXケーブル、クイックスタートガイド、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)、カスタマーサポート
質量(g)約1050
充電時間(時間)約4
防水性IPX7(※一時的(30分)に一定水深(1m)の条件に水没しても内部に浸水しない)
Bluetooth5
オーディオ出力30W
内容量1個
注意
※・ワイヤレスステレオペアリングで最適な性能を発揮するために、2台のSoundcore Motion+の距離を屋内で使用の場合は5m以内、屋外などの広い空間で使用の場合は15m以内になるように配置してください。※・Soundcoreアプリを使用する際は、アプリが最新版であるかご確認ください。