曜日別特売

ツーウェイベランダスリッパラック タワー トレー付き ブラック

ツーウェイベランダスリッパラック タワー トレー付き ブラック - 山崎実業ツーウェイベランダスリッパラック タワー トレー付き ブラック - 山崎実業ツーウェイベランダスリッパラック タワー トレー付き ブラック - 山崎実業ツーウェイベランダスリッパラック タワー トレー付き ブラック - 山崎実業ツーウェイベランダスリッパラック タワー トレー付き ブラック - 山崎実業ツーウェイベランダスリッパラック タワー トレー付き ブラック - 山崎実業ツーウェイベランダスリッパラック タワー トレー付き ブラック - 山崎実業ツーウェイベランダスリッパラック タワー トレー付き ブラック - 山崎実業

フィルムフックで窓ガラスに簡単取り付け!雨・風を避けて屋内外でベランダスリッパを浮かせて収納!使う場所に合わせてフィルムフックで窓に付けても、そのまま置いても使える2way仕様。いつでも乾いたベランダスリッパで外に出られます。スリッパの裏面が窓ガラスに付かない設計です。床に置いて使うこともできます。ベランダスリッパに付いた雨水等もトレーがキャッチするので室内でも使用できます。トレーは取り外しができるのでお手入れ簡単。

付属品フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・シリコーン クッション×6適合取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面 (フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面)材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) トレー:ポリプロピレン質量(g)約450耐荷重(kg)約1耐熱温度(℃)トレー:150、フィルムフック:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約25×6.5×15(フィルムフック含まず)内寸(cm)ホルダー部:約W24.5×D3.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616954567628ホワイト
オープン
2,500
2,750(税込)
9日以内出荷
返品不可
616954657629ブラック
オープン
2,500
2,750(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする