リモコン式リビング扇(DCモーター式)デザインタイプ
高さ110cmのスタイリッシュなハイタイプ扇風機!少し離れていても、涼しくしたい場所に風が届けられ快適に過ごせます。7枚羽根なので、空気を細かく分けて肌当たりのいい柔らかで、なめらかな風を送ります。自動で左右約85°、手動で上方向に20°、下方向に10°に首振りが可能です。送風モードは、連続風・リズム風・おやすみ風の3モード、風量調節は各モードにより異なります。おやすみモードは、風量をだんだん弱め、弱で運転するので、身体の冷やしすぎを防ぎます。リモコン付で遠くからも簡単に操作!リラックスタイムもゆったり過ごせます。入切タイマー(1~9時間)付きです。切り忘れ防止装置付き。何も操作をしない状態が15時間つづくと、自動的に電源が切れて停止します。DCモーター搭載で省エネ設計です。スパイラルグリル採用なので、お部屋の空気循環にもご使用頂けます。
仕様送風モード:連続風/リズム風/おやすみ風
材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール
色ホワイト
質量(g)5000※電源コードを含む
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大※1:13、最小※2:1.2 ※1 左右首ふりあり、※2 左右首ふりなし
羽根枚数7
モーターDCモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×340×1100
電源コード(m)約1.8
風量調整連続風:1~9段階、リズム風:1~3段階、おやすみ風:1~3段階
タイマー入切:1~9時間
羽根寸法(cm)30
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。