リモコン式リビング扇(DCモーター式)ハイタイプ
高さ112cmのハイタイプ扇風機!少し離れていても、涼しくしたい場所に風が届けられ快適に過ごせます。7枚羽根なので、空気を細かく分けて肌当たりのいい柔らかで、なめらかな風を送ります。自動で左右約90°、手動で上方向に20°、下方向に10°に首振りが可能です。送風モードは、連続・リズム風・快眠・微風・そよ風の5モード、風量調節は各モードにより異なります。快眠モードは、風量をだんだん弱め、弱で運転するので、身体の冷やしすぎを防ぎます。リモコン付で遠くからも簡単に操作!リラックスタイムもゆったり過ごせます。切り忘れ防止装置付き。何も操作をしない状態が12時間つづくと、自動的に電源が切れて停止します。切タイマー(1~9時間)付きです。DCモーター搭載で省エネ設計です。
仕様送風モード:連続/リズム/快眠/微風/そよ風●高さ調整:約90~112cm
材質ABS樹脂、AS樹脂、スチール
色ホワイト
質量(g)3900※ACアダプター含む
消費電力(W)最大※1:19、最小※2:1.0※1 左右首ふりあり、※2 左右首ふりなし
電源電圧DC24V(専用ACアダプター使用)
コード長さ(m)ACアダプター:約3
羽根枚数7
モーターDCモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×366×900~1120
風量調整連続モード:12段階、リズムモード:3段階、快眠モード:3段階、微風モード:風量切り替え不可、そよ風モード:風量切り替え不可
羽根寸法(cm)30
切タイマー1~9時間
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。