全自動洗濯機 8kg OSH 2連タンク
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、8.0kgの洗濯機です。液体洗剤や柔軟剤をあらかじめ自動投入タンクに入れておけば、毎日のお洗濯時に入れる手間が省ける「自動投入機能」を搭載。洗剤や柔軟剤のボトルを置かないので空間がスッキリし、お洗濯ライフをより快適にします。2~24時間後までを1時間ごとに設定できる予約タイマー機能付で、ライフスタイルに合わせた使い方ができます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、デリケート、槽洗浄、槽乾燥の8つです
材質鉄、PP樹脂等
質量(g)39000
種類全自動電気洗濯機
定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×637×1003
運転音(dB)洗濯:約37、脱水:約46
定格消費電力(W)(50/60Hz)約380/480
防水保護等級IPX4
標準使用水量(L)約99
所要時間標準:約43分
洗濯/脱水容量(kg)8
水量(L)標準:約48
内容量1個
関連資料:
ITW-80A01 取扱説明書(4.45MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
| 離島 | 1 | お送りできません |