アイリスオーヤマ
ワイドタイヤラック
用途
ワンタッチで簡単組立!工具必要なしで購入後すぐ使える。ネジ不要!はめ込み式!
材質
ソケット・脚キャップ:ABS樹脂、ストッパー:ポリアセタール、パイプ:塩化ビニル樹脂被覆鋼管スチールパイプ
質量(g)
6200
耐荷重(kg)
上段:50、下段:110、全体:160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1048×472×1235
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61711748
WT-1048
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください