TEKNOS
30cm 壁掛け扇風機
消費電力(W)
42/46(50Hz/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約350×280×480
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
機能
風量
タイマー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61711775
KI-W292
2.68
ホワイト
首振り
3段階切替
3時間切り
オープン
取扱い終了
お客様組立品
代替品有
61711800
KI-W282R
2.62
ホワイト
首振り、リズム風、おやすみ風
ソフトタッチ 3段階切替
7.5時間切り
オープン
取扱い終了
お客様組立品
代替品有
61711784
KI-W305RK
2.62
ブラック
首振り、リズム風、おやすみ風
ソフトタッチ 3段階切替
7.5時間切り
オープン
取扱い終了
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください