04パイロットチェックモジュラー弁

04パイロットチェックモジュラー弁 - 油研工業
仕様●大きさの呼び:4●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)300最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クラッキング圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61775098MPA-04-2-100.2
58,400
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
61775107MPA-04-4-100.4
58,400
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
61775116MPB-04-2-100.2
58,400
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
61775125MPB-04-4-100.4
58,400
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
61775134MPW-04-2-100.2
64,800
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61775150MPW-04-4-100.4
64,800
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする