04チェックモジュラー弁

04チェックモジュラー弁 - 油研工業04チェックモジュラー弁 - 油研工業
仕様●大きさの呼び:4●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)300最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70内容量1個
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クラッキング圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61747509MCP-04-0-100.035
39,400
32,980
36,278(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
61747518MCP-04-2-100.2
39,400
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
61747527MCP-04-4-100.4
39,400
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
61747536MCT-04-0-100.035
39,400
32,980
36,278(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
61747545MCT-04-2-100.2
39,400
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
61747554MCT-04-4-100.4
36,800
29,980
32,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする