油研工業
01カウンターバランスモジュラー弁
仕様
●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内●自由流量(L/min):35
最大流量(L/min)
35
最高使用圧力(MPa)
25
粘度(mm
2
/s)
15~400
油温(℃)
-15~+70
内容量
1個
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力調整範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61774389
MHB-01-C-3016
★~14
¥
29,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774398
MHB-01-H-3016
7~21
¥
29,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください