10レデューシングモジュラー弁

10レデューシングモジュラー弁 - 油研工業

低圧力設定が可能

仕様●大きさの呼び:10●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)250最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa)0.7~7粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61753459MRA-10-A-30
156,200
139,800
153,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61753495MRB-10-A-30
156,200
139,800
153,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61753538MRP-10-A-30
156,200
139,800
153,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする