01スロットルチェックモジュラー弁

01スロットルチェックモジュラー弁 - 油研工業
仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)80最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70内容量1個
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
制御方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61774407MSA-01-X-70メータアウト用
15,600
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774416MSA-01-Y-70メータイン用
15,600
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774425MSB-01-X-70メータアウト用
15,600
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774434MSW-01-XY-70Aラインメータアウト、Bラインメータイン用
20,800
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774450MSW-01-YX-70Aラインメータイン、Bラインメータアウト用
20,800
18,980
20,878(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする