油研工業
03温度補償形スロットルチェックモジュラー弁
温度補償形
仕様
●大きさの呼び:3●最大自由流量(L/min):70●最大調整流量(L/min):70●汚染度:NAS1638-12級以内
制御方向
メータアウト用
最高使用圧力(MPa)
25
粘度(mm
2
/s)
15~400
油温(℃)
-15~+70
内容量
1個
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61776954
MSTA-03-X-20
¥
35,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
61776970
MSTB-03-X-20
¥
35,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
61776979
MSTW-03-X-20
¥
40,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください