01チェックモジュラー弁

01チェックモジュラー弁 - 油研工業
仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内最高使用圧力(MPa)35定格流量(L/min)60粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70内容量1個
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クラッキング圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61747247MCA-01-0-700.035
16,000
13,980
15,378(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
61747256MCA-01-2-700.2
16,000
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
61747265MCA-01-4-700.4
16,000
13,980
15,378(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
61747274MCB-01-0-700.035
16,000
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
61747290MCB-01-2-700.2
16,000
13,980
15,378(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
61747299MCB-01-4-700.4
16,000
13,980
15,378(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
61747308MCP-01-0-700.035
16,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
61747317MCP-01-2-700.2
16,000
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
61747326MCP-01-4-700.4
16,000
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
61747335MCT-01-0-700.035
16,000
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
61747344MCT-01-2-700.2
16,000
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
61747360MCT-01-4-700.4
16,000
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
61747369MCW-01-0-700.035
17,400
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
61747378MCW-01-2-700.2
17,400
12,980
14,278(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
61747387MCW-01-4-700.4
17,400
12,980
14,278(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする