油研工業
01温度補償形スロットルチェックモジュラー弁
仕様
●大きさの呼び:1●最大自由流量(L/min):35●最小調整流量(L/min):0.5●最高使用圧力差(MPa):14●汚染度:NAS1638-12級以内
制御方向
メータアウト用
最大流量(L/min)
35
最高使用圧力(MPa)
31.5
粘度(mm
2
/s)
15~400
油温(℃)
-15~+70
内容量
1個
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最大流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61776936
MSTA-01-X-10
31.5
35
¥
21,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
61776945
MSTB-01-X-10
31.5
35
¥
21,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください