03シリーズ低電力(5W)形電磁切換弁

03シリーズ低電力(5W)形電磁切換弁 - 油研工業03シリーズ低電力(5W)形電磁切換弁 - 油研工業

低電力形
ランニングコストを大幅に抑える

消費電力(W)5電源直流定格電圧(V)24最大流量(L/min)63最高使用圧力(MPa)16電源電圧(V)直流24結線方式DINコネクタ形も用意粘度(mm2/s)15~400最高切換頻度(min-1)240油温(℃)-15~+70内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スプールばね形式
スプール形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61776087E-DSG-03-2B2-D24-50B2
65,200
52,980
58,278(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61776130E-DSG-03-2D2-D24-50D2
81,600
64,980
71,478(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61776139E-DSG-03-3C2-D24-50C2
81,600
64,980
71,478(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61776148E-DSG-03-3C4-D24-50C4
81,600
64,980
71,478(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする