01シリーズ低電力(5W)形電磁切換弁

01シリーズ低電力(5W)形電磁切換弁 - 油研工業01シリーズ低電力(5W)形電磁切換弁 - 油研工業

低電力形
ランニングコストを大幅に抑える

消費電力(W)5電源直流定格電圧(V)24最大流量(L/min)45最高使用圧力(MPa)16電源電圧(V)直流24結線方式DINコネクタ形も用意粘度(mm2/s)15~400最高切換頻度(min-1)240油温(℃)-15~+70内容量1個
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スプールばね形式
スプール形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61775929E-DSG-01-2D2-D24-70D2
62,000
48,980
53,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61775938E-DSG-01-3C2-D24-70C2
62,000
48,980
53,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61775947E-DSG-01-3C40-D24-70C40
62,000
48,980
53,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61775956E-DSG-01-3C4-D24-70C4
62,000
48,980
53,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61776008E-DSG-01-2B2-D24-70B2
53,600
42,980
47,278(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61776017E-DSG-01-2B3-D24-70B3
53,600
42,980
47,278(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61776026E-DSG-01-2B8-D24-70B8
53,600
42,980
47,278(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする