油研工業
03チェックモジュラー弁
仕様
●Pラインクラッキング圧力(MPa):0.035●Tラインクラッキング圧力(MPa):0.2●大きさの呼び:3●汚染度:NAS1638-12級以内
最大流量(L/min)
70
最高使用圧力(MPa)
25
粘度(mm
2
/s)
15~400
油温(℃)
-15~70
内容量
1個
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61747500
MCPT-03-P0-T2-10
¥
25,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください