01プレッシャスイッチモジュラー弁

01プレッシャスイッチモジュラー弁 - 油研工業01プレッシャスイッチモジュラー弁 - 油研工業
最大流量(L/min)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70内容量1個
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
圧力調整範囲(MPa)
結線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61774660MJA-01-M-B-1031.51~7ケーブルコネクタ形
42,400
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774669MJA-01-M-B-N-1031.51~7DINコネクタ形
42,400
34,980
38,478(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774678MJA-01-M-C-1031.53.5~14ケーブルコネクタ形
42,400
34,980
38,478(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774687MJA-01-M-C-N-1031.53.5~14DINコネクタ形
42,400
34,980
38,478(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774696MJA-01-M-H-1031.57~21ケーブルコネクタ形
42,400
34,980
38,478(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774705MJA-01-M-H-N-1031.57~21DINコネクタ形
42,400
34,980
38,478(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774714MJB-01-M-B-1031.51~7ケーブルコネクタ形
42,400
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774730MJB-01-M-B-N-1031.51~7DINコネクタ形
42,400
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774739MJB-01-M-C-1031.53.5~14ケーブルコネクタ形
42,400
34,980
38,478(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774748MJB-01-M-C-N-1031.53.5~14DINコネクタ形
42,400
34,980
38,478(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774757MJB-01-M-H-1031.57~21ケーブルコネクタ形
42,400
34,980
38,478(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774766MJB-01-M-H-N-1031.57~21DINコネクタ形
42,400
34,980
38,478(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774775MJP-01-M-B-1031.51~7ケーブルコネクタ形
42,400
34,980
38,478(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774784MJP-01-M-B-N-1031.51~7DINコネクタ形
42,400
34,980
38,478(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774800MJP-01-M-C-1031.53.5~14ケーブルコネクタ形
42,400
34,980
38,478(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774809MJP-01-M-C-N-1031.53.5~14DINコネクタ形
42,400
34,980
38,478(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774818MJP-01-M-H-1031.57~21ケーブルコネクタ形
42,400
34,980
38,478(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774827MJP-01-M-H-N-1031.57~21DINコネクタ形
42,400
34,980
38,478(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774836MJA-01-J-100-10101~10リード線形
52,400
42,980
47,278(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774845MJA-01-J-200-10202~20リード線形
52,400
42,980
47,278(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774854MJA-01-J-350-10353.5~35リード線形
52,400
42,980
47,278(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774870MJA-01-J-35-10100.1~3.5リード線形
52,400
42,980
47,278(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774879MJB-01-J-100-10101~10リード線形
52,400
42,980
47,278(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774888MJB-01-J-200-10202~20リード線形
52,400
42,980
47,278(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774897MJB-01-J-350-10353.5~35リード線形
52,400
42,980
47,278(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774906MJB-01-J-35-10100.1~3.5リード線形
52,400
42,980
47,278(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774915MJP-01-J-100-10101~10リード線形
52,400
42,980
47,278(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774924MJP-01-J-200-10202~20リード線形
52,400
42,980
47,278(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774940MJP-01-J-350-10353.5~35リード線形
52,400
42,980
47,278(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774949MJP-01-J-35-10100.1~3.5リード線形
52,400
42,980
47,278(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする