DSG-007シリーズ電磁切換弁

DSG-007シリーズ電磁切換弁 - 油研工業DSG-007シリーズ電磁切換弁 - 油研工業

取付面寸法ISO適合
ミニシリーズ
最高使用圧力:25MPa、最大流量:15L/minを実現
省スペース
優れた耐久性

最大流量(L/min)15最高使用圧力(MPa)25結線方式DINコネクタ形も用意粘度(mm2/s)20~200最高切換頻度(min-1)120油温(℃)-15~+60内容量1個
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
全26種類を絞り込む
電源
定格電圧(V)
電源電圧(V)
スプールばね形式
26種類すべて表示中
注文コード
品番
電源
定格電圧(V)
電源電圧(V)
スプールばね形式
スプール形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61774100DSG-007-2B2-A100-10交流100交流100B2
25,800
21,980
24,178(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774109DSG-007-2B2-A200-10交流200交流200B2
24,200
19,980
21,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774118DSG-007-2B2-D12-10直流12直流12B2
24,200
19,980
21,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774127DSG-007-2B2-D24-10直流24直流24B2
25,800
21,980
24,178(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774136DSG-007-2B3-A100-10交流100交流100B3
25,800
21,980
24,178(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774145DSG-007-2B3-A200-10交流200交流200B3
24,200
19,980
21,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774154DSG-007-2B8-A100-10交流100交流100B8
25,800
21,980
24,178(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774170DSG-007-2B8-A200-10交流200交流200B8
24,200
19,980
21,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774179DSG-007-2B8-D12-10直流12直流12B8
24,200
19,980
21,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774188DSG-007-2B8-D24-10直流24直流24B8
25,800
21,980
24,178(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774197DSG-007-3C2-A100-10交流100交流100C2
29,600
25,980
28,578(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774206DSG-007-3C2-A200-10交流200交流200C2
29,600
25,980
28,578(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774215DSG-007-3C2-D12-10直流12直流12C2
29,600
25,980
28,578(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774224DSG-007-3C2-D24-10直流24直流24C2
29,600
25,980
28,578(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774240DSG-007-3C3-A100-10交流100交流100C3
29,600
25,980
28,578(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774249DSG-007-3C3-A200-10交流200交流200C3
27,600
23,980
26,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774258DSG-007-3C3-D12-10直流12直流12C3
29,600
25,980
28,578(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774267DSG-007-3C3-D24-10直流24直流24C3
27,600
23,980
26,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774276DSG-007-3C40-A100-10交流100交流100C40
29,600
25,980
28,578(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774285DSG-007-3C40-A200-10交流200交流200C40
27,600
23,980
26,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774294DSG-007-3C40-D12-10直流12直流12C40
27,600
23,980
26,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774310DSG-007-3C40-D24-10直流24直流24C40
29,600
25,980
28,578(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774319DSG-007-3C4-A100-10交流100交流100C4
29,600
25,980
28,578(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774328DSG-007-3C4-A200-10交流200交流200C4
27,600
23,980
26,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774337DSG-007-3C4-D12-10直流12直流12C4
29,600
25,980
28,578(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774346DSG-007-3C4-D24-10直流24直流24C4
29,600
25,980
28,578(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする