01レデューシングモジュラー弁

01レデューシングモジュラー弁 - 油研工業
仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70内容量1個
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力調整範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61753145MRA-01-B-70★~7
28,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
61753154MRA-01-C-703.5~14
28,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
61753170MRA-01-H-707~21
28,200
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
61753179MRB-01-H-707~21
28,200
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
61753188MRP-01-B-70★~7
28,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
61753197MRP-01-C-703.5~14
28,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
61753206MRP-01-H-707~21
28,200
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする