01パイロットチェックモジュラー弁

01パイロットチェックモジュラー弁 - 油研工業01パイロットチェックモジュラー弁 - 油研工業
仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70内容量1個
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
全11種類を絞り込む
最高使用圧力(MPa)
クラッキング圧力(MPa)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
定格流量(L/min)
クラッキング圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61774459MPA-01-2-L-7035600.2
21,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
61774468MPA-01-4-7035600.4
19,400
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774477MPA-01-4-L-7035600.4
21,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774486MPB-01-2-7035600.2
19,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
61774495MPB-01-2-L-7035600.2
21,400
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774504MPB-01-4-7035600.4
19,400
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774520MPB-01-4-L-7035600.4
21,400
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774529MPW-01-2-7035600.2
23,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
61774538MPW-01-4-7035600.4
23,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
61774547MPW-01-4-L-7035600.4
25,600
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774556MPA-01-4-4031.5350.4
17,400
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする