01マニホールドプレート

01マニホールドプレート - 油研工業
仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)35最高使用圧力(MPa)31.5粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70内容量1個
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61747396MDU-01-1CA-10
20,600
17,980
19,778(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
61747405MDU-01-1SA-10
18,200
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
61747414MDU-01-1SB-10
15,800
13,980
15,378(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
61747430MDU-01-1SC-10
13,200
10,980
12,078(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
61747439MDU-01-1SD-10
13,200
10,980
12,078(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする