流量制御弁 EHDFG

流量制御弁 EHDFG - 油研工業

従来、比例電磁式流量制御弁を用いてアクチュエータの速度制御を行う場合、方向制御弁と組合せる必要がありました。この速度制御と方向制御の2つの機能を1つの弁にまとめることにより油圧回路の簡略化が計れ、またコストの低減につながります。

最高使用圧力(MPa)25繰返し性1%以下供給電圧(V)DC24内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
制御方向
定格流量(L/min)
コイル抵抗(Ω)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61722275EHDFG-03-60-3C2-X-30メータアウト
608
406,600
349,800
384,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61722284EHDFG-03-60-3C2-XY-30メータイン・メータアウト608
406,600
349,800
384,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61722300EHDFG-03-60-3C2-Y-30メータイン608
406,600
349,800
384,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61722309EHDFG-03-60-3C40-X-30メータアウト
608
406,600
349,800
384,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61722318EHDFG-03-60-3C40-XY-30メータイン・メータアウト608
406,600
349,800
384,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61722327EHDFG-03-60-3C40-Y-30メータイン608
406,600
349,800
384,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年5月中旬
61722379EHDFG-01-30-3C2-X-30メータアウト
3010.5
255,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61722388EHDFG-01-30-3C2-XY-30メータイン・メータアウト3010.5
255,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61722397EHDFG-01-30-3C2-Y-30メータイン3010.5
255,000
219,800
241,780(税込)
119日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61722406EHDFG-01-30-3C40-X-30メータアウト
3010.5
255,000
219,800
241,780(税込)
119日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61722415EHDFG-01-30-3C40-XY-30メータイン・メータアウト3010.5
255,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61722424EHDFG-01-30-3C40-Y-30メータイン3010.5
255,000
219,800
241,780(税込)
119日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする