油研工業
10Ωシリーズ比例電磁式制御弁用小型パワー増幅器
小型・直流入力形(DC24V)
仕様
●ディザ:内部可変●外部設定用可変抵抗(Ω):1k●機能形式:直流入力形●負荷(Ω):10
消費電力(W)
25
温度(℃)
設置場所:0~50
電源電圧(V)
DC24
入力インピーダンス(kΩ)
10
最大入力電圧(V)
DC10
最大出力電流(A)
1
内容量
1個
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61776988
AMN-D-10
¥
29,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください