油研工業
電磁パイロット切換弁
世界最高水準の高圧
大流量
低圧損
ショックレス形(切換時の騒音や振動を小さく押さえることができる)
最大流量(L/min)
300
最高使用圧力(MPa)
31.5
パイロット方式
外部、ドレン方式:内部も用意
ドレン方式
外部
粘度(mm
2
/s)
15~400
最高切換頻度(min
-1
)
120
スプール形式
2
油温(℃)
-15~+70
最低パイロット圧力(MPa)
0.8
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
定格電圧(V)
電源電圧(V)
スプールばね形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61729458
S-DSHG-04-2N2-A100-52
交流
100
交流100
N
¥
110,800
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61735250
S-DSHG-04-2B2-A100-52
交流
100
交流100
B
¥
103,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61735259
S-DSHG-04-2B2-A200-52
交流
200
交流200
B
¥
110,200
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61735286
S-DSHG-04-2B2-D24-52
直流
24
直流24
B
¥
110,200
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません