油研工業
直動形リリーフ弁
遠隔制御、二圧または三圧制御のパイロット弁
仕様
●大きさの呼び:2●汚染度:NAS1638-12級以内●管接続形式:サブプレート取付形
最大流量(L/min)
16
最高使用圧力(MPa)
21
接続形式
サブプレート取付形
粘度(mm
2
/s)
15~400
油温(℃)
-15~+70
内容量
1個
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力調整範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61726579
DG-02-B-22
★~7
¥
22,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
61726588
DG-02-C-22
3.5~14
¥
22,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
61726597
DG-02-H-22
7~21
¥
22,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください