H形圧力制御弁

H形圧力制御弁 - 油研工業

直動形圧力制御弁

最高使用圧力(MPa)21接続形式サブプレート取付形粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
158件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大流量(L/min)
圧力調整範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61722440HG-10-A2-222501.8~3.5
77,000
63,980
70,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61722449HG-10-A3-222501.8~3.5
77,000
63,980
70,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61722458HG-10-A4-222501.8~3.5
77,000
63,980
70,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61722467HG-10-B2-222503.5~7.0
77,000
63,980
70,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61722476HG-10-B3-222503.5~7.0
77,000
63,980
70,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61722485HG-10-B4-222503.5~7.0
77,000
63,980
70,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61722494HG-10-C2-222507.0~14
77,000
63,980
70,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61722510HG-10-C3-222507.0~14
77,000
63,980
70,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61722519HG-10-C4-222507.0~14
77,000
63,980
70,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61722528HG-10-L1-222500.25~0.45
77,000
63,980
70,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61722537HG-10-L2-222500.25~0.45
77,000
63,980
70,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61722546HG-10-M1-222500.45~0.9
77,000
63,980
70,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61722555HG-10-M2-222500.45~0.9
77,000
63,980
70,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61722564HG-10-M3-222500.45~0.9
77,000
63,980
70,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61722580HG-10-M4-222500.45~0.9
77,000
63,980
70,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61722589HG-10-N2-222500.9~1.8
77,000
63,980
70,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61722598HG-10-N4-222500.9~1.8
77,000
63,980
70,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61722607HT-03-A3-P-22501.8~3.5
45,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
61722616HT-03-B4-P-22503.5~7.0
45,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
61722625HT-03-C2-P-22507.0~14
45,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
61722634HT-03-C3-P-22507.0~14
45,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
61722650HG-03-A2-22501.8~3.5
49,400
39,980
43,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61722659HG-03-A3-22501.8~3.5
49,400
39,980
43,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61722668HG-03-A4-22501.8~3.5
49,400
39,980
43,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61722677HG-03-B2-22503.5~7.0
49,400
39,980
43,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61722686HG-03-B3-22503.5~7.0
49,400
39,980
43,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61722695HG-03-B4-22503.5~7.0
49,400
39,980
43,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61722704HG-03-C2-22507.0~14
49,400
39,980
43,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61722720HG-03-C3-22507.0~14
49,400
39,980
43,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61722729HG-03-C4-22507.0~14
49,400
39,980
43,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61722738HG-03-L1-22500.25~0.45
49,400
39,980
43,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61722747HG-03-L2-22500.25~0.45
49,400
39,980
43,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61722756HG-03-L3-22500.25~0.45
49,400
39,980
43,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61722765HG-03-M1-22500.45~0.9
49,400
39,980
43,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61722774HG-03-M2-22500.45~0.9
49,400
39,980
43,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61722790HG-03-M4-22500.45~0.9
49,400
39,980
43,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61722799HG-03-N2-22500.9~1.8
49,400
39,980
43,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61722808HG-03-N3-22500.9~1.8
49,400
39,980
43,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61722817HG-03-N4-22500.9~1.8
49,400
39,980
43,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61722826HF-16-A2-205001.8~3.5
126,600
99,980
109,978(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61722835HF-16-A3-205001.8~3.5
126,600
99,980
109,978(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61722844HF-16-A4-205001.8~3.5
126,600
99,980
109,978(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61722860HF-16-B2-205003.5~7.0
126,600
99,980
109,978(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61722869HF-16-B4-205003.5~7.0
126,600
99,980
109,978(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61722878HF-16-C4-205007.0~14
126,600
99,980
109,978(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61722887HF-16-L3-205000.25~0.45
126,600
99,980
109,978(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61722896HF-16-M1-205000.45~0.9
126,600
99,980
109,978(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61722905HF-16-M2-205000.45~0.9
126,600
99,980
109,978(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61722914HF-16-M3-205000.45~0.9
126,600
99,980
109,978(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61722930HF-16-M4-205000.45~0.9
126,600
99,980
109,978(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする