油研工業
150形単段ベーンポンプ
小形
長寿命
保守が容易
仕様
●吐出しポートの向き:軸端から見て左●汚染度:NAS1638-12級以内
使用圧力(MPa)
7
最高使用圧力(MPa)
7
回転方向
軸端から見て時計方向
使用油
石油系作動油
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
93.6
粘度(mm
2
/s)
20~400
許容回転速度(r/min)
600~1200
油温(℃)
0~70
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61747789
150T-94-F-RL-40
フランジ取付形
¥
145,400
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61747798
150T-94-L-RL-40
フート取付形
¥
145,400
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません