電磁パイロット切換弁

電磁パイロット切換弁 - 油研工業電磁パイロット切換弁 - 油研工業電磁パイロット切換弁 - 油研工業電磁パイロット切換弁 - 油研工業

世界水準の高圧
大流量
低圧損
パイロット方式、ドレン方式の組替が容易

ドレン方式外部粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
846件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
定格電圧(V)
最大流量(L/min)
最高使用圧力(MPa)
電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61726728DSHG-03-2B2-C1-A200-14交流20016025交流200
102,400
84,980
93,478(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61726737DSHG-03-2B2-C1-T-D24-14直流2416025直流24
102,400
84,980
93,478(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61726746DSHG-03-2B2-C2-T-R100-14交流(交直変換)10016025交流(交直変換)100
112,800
93,980
103,378(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61726755DSHG-03-2B3-C1-A100-14交流10016025交流100
102,400
84,980
93,478(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61726764DSHG-03-2B3-C1-E-D24-14直流2416025直流24
102,400
84,980
93,478(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61726780DSHG-03-3C11-ET-R2-D24-14直流2416025直流24
102,400
84,980
93,478(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61726789DSHG-03-3C2-C2-T-R100-14交流(交直変換)10016025交流(交直変換)100
125,800
99,980
109,978(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61726798DSHG-03-3C2-ET-RB-A100-14交流10016025交流100
99,400
82,980
91,278(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61726807DSHG-03-3C40-C2-T-R100-14交流(交直変換)10016025交流(交直変換)100
125,800
99,980
109,978(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61726816DSHG-03-3C40-T-R2-R100-14交流(交直変換)10016025交流(交直変換)100
112,400
93,980
103,378(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61726825DSHG-03-3C4-C2-T-R100-14交流(交直変換)10016025交流(交直変換)100
125,800
99,980
109,978(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61726834DSHG-03-3C4-T-R2-A100-14交流10016025交流100
102,400
84,980
93,478(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61726850DSHG-03-3C4-T-R2-A240-14交流24016025交流240
102,400
84,980
93,478(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61726859DSHG-03-3C60-C2-E-R200-14交流(交直変換)20016025交流(交直変換)200
125,800
99,980
109,978(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61726868DSLG-01-3-C-D12-N-11直流121631.5直流12
70,600
58,980
64,878(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61726877DSLG-01-3-C-D24-N-11直流241631.5直流24
70,600
58,980
64,878(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61726886DSLG-01-3-O-D24-N-11直流241631.5直流24
70,600
58,980
64,878(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61726895DSLHG-06-5A-D24-13直流2430025直流24
364,200
319,800
351,780(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61726904DSLHG-06-5A-R100-13交流(交直変換)10030025交流(交直変換)100
374,200
319,800
351,780(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61726920DSLHG-06-5A-T-A100-13交流10030025交流100
364,200
319,800
351,780(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61726929DSLHG-06-5A-T-A200-13交流20030025交流200
364,200
319,800
351,780(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61726938DSLHG-06-5A-T-D24-13直流2430025直流24
364,200
319,800
351,780(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61726947DSLHG-06-5W-D24-13直流2430025直流24
379,600
329,800
362,780(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61726956DSLHG-06-5W-R100-13交流(交直変換)10030025交流(交直変換)100
389,600
329,800
362,780(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61726965DSLHG-10-1-A200-13交流20050025交流200
539,200
429,800
472,780(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61726974DSLHG-10-1-E-A100-13交流10050025交流100
539,200
429,800
472,780(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61726990DSLHG-10-1-T-A100-13交流10050025交流100
539,200
429,800
472,780(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61726999DSLHG-10-1-T-A200-13交流20050025交流200
539,200
429,800
472,780(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61727008DSLHG-10-3-A100-13交流10050025交流100
604,600
499,800
549,780(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61727017DSLHG-10-3-A100-N-13交流10050025交流100
604,600
499,800
549,780(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61727026DSLHG-10-3-A200-13交流20050025交流200
604,600
499,800
549,780(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61727035DSLHG-10-3-ET-A100-13交流10050025交流100
604,600
499,800
549,780(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61727044DSLHG-10-3-T-A100-13交流10050025交流100
604,600
499,800
549,780(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61727060DSLHG-10-3-T-A100-N-13交流10050025交流100
604,600
499,800
549,780(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61727069DSLHG-10-3-T-A200-13交流20050025交流200
604,600
499,800
549,780(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61727078DSLHG-10-3-T-A240-13交流24050025交流240
604,600
499,800
549,780(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61727087DSLHG-10-3-T-D24-13直流2450025直流24
604,600
499,800
549,780(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61727096DSLHG-10-4A-A100-13交流10050025交流100
658,600
539,800
593,780(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61727105DSLHG-10-4A-D24-13直流2450025直流24
658,600
539,800
593,780(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61727114DSLHG-10-4A-D24-N-13直流2450025直流24
658,600
539,800
593,780(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61727130DSLHG-10-4A-T-A100-13交流10050025交流100
658,600
539,800
593,780(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61727139DSLHG-10-4A-T-D24-13直流2450025直流24
658,600
539,800
593,780(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61727148DSLHG-10-5A-A100-13交流10050025交流100
731,400
599,800
659,780(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61727157DSLHG-10-5A-A200-13交流20050025交流200
731,400
599,800
659,780(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61727166DSLHG-10-5A-D24-13直流2450025直流24
731,400
599,800
659,780(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61727175DSLHG-10-5A-T-A200-13交流20050025交流200
731,400
599,800
659,780(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61727184DSLHG-10-5A-T-D24-13直流2450025直流24
731,400
599,800
659,780(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61727200DSLHG-10-5W-A100-13交流10050025交流100
750,400
629,800
692,780(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61727209DSLHG-10-5W-A200-13交流20050025交流200
750,400
629,800
692,780(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61727218DSLHG-10-5W-D24-13直流2450025直流24
750,400
629,800
692,780(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする