油研工業
DSG-007シリーズ電磁切換弁
取付面寸法ISO適合
ミニシリーズ
最高使用圧力:25MPa、最大流量:15L/minを実現
省スペース
優れた耐久性
最大流量(L/min)
15
最高使用圧力(MPa)
25
結線方式
DINコネクタ形
スプール形式
2
内容量
1個
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
スプールばね形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61774355
DSG-007-2B2-A100-N-10
交流A100
スプリングオフセット
¥
29,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774364
DSG-007-2B2-D24-N-10
直流D24
スプリングオフセット
¥
29,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61774380
DSG-007-3C2-A100-N-10
交流A100
スプリングセンタ
¥
36,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください