曜日別特売

Aシリーズ可変ピストンポンプ

Aシリーズ可変ピストンポンプ - 油研工業

高効率
低騒音
省エネルギータイプ
低発熱
広範囲な押しのけ容積

制御方式プレッシャコンペンセータ制御形回転方向軸端から見て時計方向使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1800油温(℃)0~60内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
473件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力(MPa)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61747807A145-FL01HS-602828
988,000
749,800
824,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61747816A145-FL01KS-602828
988,000
749,800
824,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61747825A145-FR01KS-602828
988,000
749,800
824,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61747834A145-FR04CS-602828
1,459,200
1,298,000
1,427,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61747850A145-FR04HS-602828
1,459,200
1,298,000
1,427,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61747859A145-FR06SA100-602828
1,398,800
1,198,000
1,317,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61747868A145-FR07S-602828
1,037,200
859,800
945,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61747877A145-FR09AS-602828
1,551,600
1,298,000
1,427,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61747886A145-LL01CS-602828
1,028,800
859,800
945,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61747895A145-LL01HS-602828
1,028,800
859,800
945,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61747904A145-LL01KS-602828
1,028,800
859,800
945,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61747920A145-LR01BS-602828
1,028,800
859,800
945,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61747929A145-LR01CS-602828
1,028,800
859,800
945,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61747938A145-LR01HS-602828
1,028,800
859,800
945,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61747947A145-LR01KS-602828
1,028,800
859,800
945,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61747956A145-LR02SA100-602828
1,127,800
939,800
1,033,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61747965A145-LR03SA100-602828
1,107,800
929,800
1,022,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61747974A145-LR03SA200-602828
1,107,800
929,800
1,022,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61747990A145-LR03SA240-602828
1,107,800
929,800
1,022,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61747999A145-LR03SD100-602828
1,107,800
929,800
1,022,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61748008A145-LR03SD24-602828
1,107,800
929,800
1,022,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61748017A145-LR03SR100-602828
1,107,800
929,800
1,022,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61748026A145-LR03SR110-602828
1,107,800
929,800
1,022,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61748035A145-LR03SR200-602828
1,107,800
929,800
1,022,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61748044A145-LR04CS-602828
1,500,000
1,298,000
1,427,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61748060A145-LR04HS-602828
1,500,000
1,298,000
1,427,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61748069A145-LR06SA100-602828
1,439,600
1,298,000
1,427,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61748078A145-LR06SA200-602828
1,439,600
1,298,000
1,427,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61748087A145-LR06SD100-602828
1,439,600
1,298,000
1,427,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61748096A145-LR06SD24-602828
1,439,600
1,298,000
1,427,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61748105A145-LR06SR100-602828
1,439,600
1,298,000
1,427,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61748114A145-LR06SR200-602828
1,439,600
1,298,000
1,427,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61748130A145-LR07S-602828
1,078,000
859,800
945,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61748139A145-LR09CS-602828
1,592,400
1,398,000
1,537,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61748148A145-LR09DS-602828
1,592,400
1,398,000
1,537,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61748157A145-LR09ES-602828
1,592,400
1,398,000
1,537,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61748166A145-LR09FS-602828
1,592,400
1,398,000
1,537,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61748175A145-LR09GS-602828
1,592,400
1,398,000
1,537,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61748184A145-LR09HS-602828
1,592,400
1,398,000
1,537,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61748200A22-F-L-04-C-K-321616
460,400
389,800
428,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61748209A22-F-R-04-B-K-321616
460,400
389,800
428,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61748218A22-F-R-04-C-K-321616
460,400
389,800
428,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61748227A22-L-L-04-C-K-321616
466,600
389,800
428,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61748236A22-L-R-04-C-K-321616
466,600
389,800
428,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61748245A37220-LR01C01CK-122121
1,382,800
1,198,000
1,317,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61748254A37220-LR01H01CK-122121
1,382,800
1,198,000
1,317,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61748270A37-F-L-04-C-K-322121
501,200
419,800
461,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61748279A37-F-L-04-H-K-322121
501,200
419,800
461,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61748288A37-F-R-04-C-K-322121
501,200
419,800
461,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61748297A37-F-R-04-H-K-322121
501,200
419,800
461,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする