パイロット操作チェック弁

パイロット操作チェック弁 - 油研工業

チェック弁の一種で、出口側の圧力によって閉じられたポペットをパイロット圧力により押し上げ、逆流を可能にします

最高使用圧力(MPa)25粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
全48種類を絞り込む
定格流量(L/min)
クラッキング圧力(MPa)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
定格流量(L/min)
接続形式
クラッキング圧力(MPa)
ドレン方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61746766CPG-06-04-50125サブプレート取付形0.04内部ドレン形
48,600
39,980
43,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61746775CPG-06-20-50125サブプレート取付形0.2内部ドレン形
48,600
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
61746784CPG-06-35-50125サブプレート取付形0.35内部ドレン形
48,600
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
61746800CPG-06-50-50125サブプレート取付形0.5内部ドレン形
48,600
39,980
43,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61746809CPG-06-E-04-50125サブプレート取付形0.04外部ドレン形
48,600
39,980
43,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61746818CPG-06-E-20-50125サブプレート取付形0.2外部ドレン形
48,600
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
61746827CPG-06-E-35-50125サブプレート取付形0.35外部ドレン形
48,600
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
61746836CPG-06-E-50-50125サブプレート取付形0.5外部ドレン形
48,600
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
61746845CPT-03-04-5040ねじ接続形0.04内部ドレン形
33,400
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
車上渡し
61746854CPT-03-20-5040ねじ接続形0.2内部ドレン形
33,400
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
車上渡し
61746870CPT-03-35-5040ねじ接続形0.35内部ドレン形
33,400
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
車上渡し
61746879CPT-03-50-5040ねじ接続形0.5内部ドレン形
33,400
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
車上渡し
61746888CPT-03-E-04-5040ねじ接続形0.04外部ドレン形
33,400
26,980
29,678(税込)
欠品中
返品不可
車上渡し
出荷予定:2026年7月上旬
61746897CPT-03-E-20-5040ねじ接続形0.2外部ドレン形
33,400
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
車上渡し
61746906CPT-03-E-35-5040ねじ接続形0.35外部ドレン形
33,400
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
車上渡し
61746915CPT-03-E-50-5040ねじ接続形0.5外部ドレン形
33,400
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
車上渡し
61746924CPT-10-04-50250ねじ接続形0.04内部ドレン形
55,400
45,980
50,578(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61746940CPT-10-20-50250ねじ接続形0.2内部ドレン形
55,400
45,980
50,578(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61746949CPT-10-35-50250ねじ接続形0.35内部ドレン形
55,400
45,980
50,578(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61746958CPT-10-50-50250ねじ接続形0.5内部ドレン形
55,400
45,980
50,578(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61746967CPT-10-E-04-50250ねじ接続形0.04外部ドレン形
55,400
45,980
50,578(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61746976CPT-10-E-20-50250ねじ接続形0.2外部ドレン形
55,400
45,980
50,578(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61746985CPT-10-E-35-50250ねじ接続形0.35外部ドレン形
55,400
45,980
50,578(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61746994CPT-10-E-50-50250ねじ接続形0.5外部ドレン形
55,400
45,980
50,578(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61747010CPG-03-04-5040サブプレート取付形0.04内部ドレン形
40,400
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
車上渡し
61747019CPG-03-20-5040サブプレート取付形0.2内部ドレン形
40,400
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
61747028CPG-03-35-5040サブプレート取付形0.35内部ドレン形
40,400
32,980
36,278(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
61747037CPG-03-50-5040サブプレート取付形0.5内部ドレン形
40,400
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
車上渡し
61747046CPG-03-E-04-5040サブプレート取付形0.04外部ドレン形
40,400
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
車上渡し
61747055CPG-03-E-20-5040サブプレート取付形0.2外部ドレン形
40,400
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
61747064CPG-03-E-35-5040サブプレート取付形0.35外部ドレン形
40,400
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
61747080CPG-03-E-50-5040サブプレート取付形0.5外部ドレン形
40,400
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
61747089CPT-06-04-50125ねじ接続形0.04内部ドレン形
37,600
32,980
36,278(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61747098CPT-06-20-50125ねじ接続形0.2内部ドレン形
37,600
32,980
36,278(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61747107CPT-06-35-50125ねじ接続形0.35内部ドレン形
37,600
32,980
36,278(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61747116CPT-06-50-50125ねじ接続形0.5内部ドレン形
37,600
32,980
36,278(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61747125CPT-06-E-04-50125ねじ接続形0.04外部ドレン形
37,600
32,980
36,278(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61747134CPT-06-E-20-50125ねじ接続形0.2外部ドレン形
37,600
32,980
36,278(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61747150CPT-06-E-35-50125ねじ接続形0.35外部ドレン形
37,600
32,980
36,278(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61747159CPT-06-E-50-50125ねじ接続形0.5外部ドレン形
37,600
32,980
36,278(税込)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
61747168CPG-10-04-50250サブプレート取付形0.04内部ドレン形
67,400
53,980
59,378(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61747177CPG-10-20-50250サブプレート取付形0.2内部ドレン形
67,400
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61747186CPG-10-35-50250サブプレート取付形0.35内部ドレン形
67,400
53,980
59,378(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61747195CPG-10-50-50250サブプレート取付形0.5内部ドレン形
67,400
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61747204CPG-10-E-04-50250サブプレート取付形0.04外部ドレン形
67,400
53,980
59,378(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61747220CPG-10-E-20-50250サブプレート取付形0.2外部ドレン形
67,400
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61747229CPG-10-E-35-50250サブプレート取付形0.35外部ドレン形
67,400
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61747238CPG-10-E-50-50250サブプレート取付形0.5外部ドレン形
67,400
53,980
59,378(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする