スマホ、お財布、ハンカチ、リップ、鍵など、お出かけ時の必需品をコンパクトに持ち歩けます。荷物が多い日でも、よく使うものはポーチに収納すれば外出時もスマートです。ショッピング、ペットとのお散歩などちょっとしたお出かけや旅行、ライブイベント時などにもオススメ。
iPhone 15 Pro Max(約縦16×横7.7cm)など大きめのスマホの収納可能です。
取り出し口はマグネットで開閉できます。中に入れたものが取り出しやすく、飛び出し防止にもなります。
内側にはカードポケット付き。suica、PASUMOなどの交通系ICカードや、ちょっとしたメモなどを入れるのにも便利です。
ショルダー紐は長さ調節可能。肩掛け、斜め掛けなど、好みの長さにあわせて使用できます。
肌触りが良く丈夫なPUレザーを使用。程よいツヤ感が上品で、手馴染みのよいPUレザーを採用しています。
ショルダー紐を取り付けるゴールドパーツを対角線上に配置し、動きのあるデザインに。ポーチ前面にはsalistyロゴが型押しされた帯が付いており、シンプルながらもワンポイントになっています。
アイボリー、ダスティブルー、チャコールブラックの3色。「salisty スマートウォレット」と同じ生地、カラーを使用しているため合わせ使いしやすく、統一感のあるコーディネートも叶います。