曜日別特売

コインアルバム

コインアルバム - EXACOMPTAコインアルバム - EXACOMPTAコインアルバム - EXACOMPTAコインアルバム - EXACOMPTAコインアルバム - EXACOMPTAコインアルバム - EXACOMPTA

フランス エグザコンタ社のコインアルバムです。バインダータイプなのでレフィルの追加や移動が簡単です。クッション性のある布張り加工を施しています。記念コインや古銭収集、旅行で使いきれなかった通貨等整理できます。

用途
コイン収集用アルバム。付属レフィル:20mm/25mm/30mmポケットx5ページ
厚さ(mm)
50
縦(mm)
250
横(mm)
250
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
- 6177760061777600-メタリック
¥9,000
¥8,398
¥9,238(税込)
7日以内出荷
- 6177760961777609-ブラック
¥9,000
¥8,398
¥9,238(税込)
7日以内出荷
- 6177761861777618-グリーン
¥9,000
¥8,398
¥9,238(税込)
7日以内出荷
- 6177762761777627-バーガンディ
¥9,000
¥8,398
¥9,238(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする