コインアルバム用リフィル

コインアルバム用リフィル EXACOMPTA コインアルバム用リフィル EXACOMPTA

フランス エグザコンタ社のコインアルバム用レフィル【Φ50mm x 12ポケット】。3枚でワンセットです

用途コインアルバム用レフィル。3枚入り。 仕様Φ50mm(12ポケット) 縦(mm)240 横(mm)220 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61777636 -
1,730
1,698
1,868 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする