LIFEBOOK S938/B (i5-8350U/12GB/SSD256GB/Windows10)

LIFEBOOK S938/B (i5-8350U/12GB/SSD256GB/Windows10) 富士通

★安定スペック!第8世代Core i5!
★指紋センサーでセキュリティーばっちり!
★オンラインMTGには必須!WEBカメラ付いてます♪Windows10 Pro 64bit導入済み
液晶画面に圧迫痕があります。
ECOボタンは使用できません。キートップにコーティングハガレや文字欠けがあります。
トップカバーや本体底面のメモリスロットカバーに凹みがあります。
他、使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、シール跡があり、ゴム足が一部欠品しています。
同一商品が多数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。

仕様●CPU型番:8350U●グラフィック:Intel HD Graphics●ストレージ1容量:256GB●ネットワーク:有線LAN, 無線LAN●メモリ容量:12GB●ランク:特選●解像度(X):1920●解像度(Y):1080 ディスプレイ13.3 使用CPUCore i5 OSWindows 10 Pro インターフェイスUSB 3.0×2 D-Sub15,HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ 指紋センサー USB(Type-C)×1 ストレージ1:SSD 光学ドライブ非搭載 内容量1台
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61779438 FMVS16001
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする