液晶モニタアーム_ドッキングステーション搭載
【モニターアーム】
ベース部にドッキングステーションを内蔵したモニターアームです。
水平アームと垂直アームを組み合わせたモニタアームで、使用する目線の高さに合わせて位置を変更することが出来ます。
ガスシリンダー内蔵で、軽い力でスムーズな高さ調整が可能です。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠したモニターの取り付けが可能です。
2~10kgまでのモニターの取り付けに対応しています。
クランプ式、グロメット式の取付方法が選べます。
クランプはスリムクランプを採用しています。デスクのパネルやクランプからの突起を気にせずに取付けることができます。
クランプの取付対応厚さは、20 ~50mmです。
モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。
画面の向きを上90度、下45度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。
ケーブルホルダー付きなので、ケーブルが操作の邪魔にならず、見た目もすっきりします。
VESA75×75、100×100mmに対応しています。【ドッキングステーション】
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができる USB Type-Cドッキングステーションです。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-C ケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチ ディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
最大4K/60Hz解像度に対応しています。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大100Wまでの入力に対応。接続したパソコンへの充電も本製品 経由で可能です。
SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。
Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。
パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。【ご注意】
設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。
モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。
本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。
本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB3.2 Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。
本製品の取外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に 表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。 これは本製品の不具合・故障ではありません。本製品はWindows OS/Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や BIOS画面では動作しません。(表示しません)
対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。
USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USBPDアダプタをご用意ください。
macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11
Android 14~12
iOS 17
iPadOS 17
ChromeOS
商品説明動画
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品

