液晶ディスプレイ壁掛け金具_65型まで対応
壁面取付け用ディスプレイ金具です。
取付けの穴位置はVESA規格、100×100~400×400に対応しています。
角度調整の無い、壁面に近い位置で設置できる金具です。
65型程度までのディプレイに対応しています。
スペーサー付きで背部に突起箇所があってもブラケット取付け可能で、搭載することができます。
縦向き設置にも対応しています。
一部対応しないディスプレイがあります。
RoHS(10物質)に対応しています。
本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。
壁面への取付ネジは同梱していません。【工事業者様へ】・取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。・お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。・作業は必ず大人二人以上で行ってください。・取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。
付属品ディスプレイ取付けねじ(M4×10、M6×16、M6×22、M6×28、M6×35、M8×15、M8×28各4本ずつ)、スペーサー(t=6.4m、t=12.4)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(mm)ブラケット:25
寸法(mm)壁面からブラケット前面までの距離:51
質量(kg)対応モニタ:80
使用工具プラスドライバー, 手袋
フレーム色ブラック
形態ノックダウン組立式
取付け方法壁面
色(マンセル値)該当なし
対応インチサイズ65インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数1
総耐荷重(kg)80
対応VESA規格100×100/100×200/100×300/100×400/200×100/200×200/200×300/200×400/300×100/300×200/300×300/300×400/400×100/400×200/400×300/400×400
内容量1台