液晶画面フィルター_23.0型ワイド(16:9)ブルーライトカット
ブルーライトを約32%カットします。(波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算)
透過率70%、液晶画面を見やすくします。
反射率1.0%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。
目に有害な紫外線をカットします。
薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。
取付けは透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定できます。(両面テープの片面はフィルター左右に貼付け済みです)
セット内容本体×1、両面テープ×2(フィルターの左右に片面貼付け済み)、取扱説明書
形状ワイド
厚さ(mm)0.8
表面処理片面反射防止加工
フィルター23インチ
透過率(%)70
機能チラツキ防止/汚れ防止
耐熱温度(℃)約80
難燃性なし
表面硬度6~8H
反射率(%)1
紫外線カット1
コントラストあり
ブルーライトカット率32%波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算
アスペクト比16:9
表面仕様ブルーライトカット反射防止
コーティングタイプハード
内容量1枚