液晶画面フィルター_17.0インチ(5:4)ブルーライトカット

液晶画面フィルター_17.0インチ(5:4)ブルーライトカット サンワサプライ 液晶画面フィルター_17.0インチ(5:4)ブルーライトカット サンワサプライ

ブルーライトを約29%カットします。(波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算)
透過率70%、液晶画面を見やすくします。
反射率0.01%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。
目に有害な紫外線をカットします。
薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。
取付けは、フィルターの付け外しが可能なアタッチメント式、透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定の2種類から選べます。

セット内容本体×1、アタッチメント×6、両面テープ×2、取扱説明書 形状スクエア 厚さ(mm)0.8 表面処理両面反射防止加工 フィルター17インチ 透過率(%)70 機能チラツキ防止/汚れ防止 表面硬度6~8H 反射率(%)0.01 紫外線カット1 コントラストあり ブルーライトカット率29%波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算 アスペクト比5:4 表面仕様ブルーライトカット反射防止 コーティングタイプハード 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61780305 CRT-ND70HG170N
46,800
39,980
43,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする