液晶画面フィルター_17.0インチ(5:4)ブルーライトカット
ブルーライトを約30%カットします。(波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算)
透過率70%、液晶画面を見やすくします。
反射率0.1%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。
目に有害な紫外線をカットします。
薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。
取付けは、フィルターの付け外しが可能なアタッチメント式、透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定の2種類から選べます。
セット内容本体×1、アタッチメント×6、両面テープ×2、取扱説明書
形状スクエア
厚さ(mm)0.8
表面処理片面反射防止加工
フィルター17インチ
透過率(%)70
機能チラツキ防止/汚れ防止
表面硬度6~8H
反射率(%)0.1
紫外線カット1
コントラストあり
ブルーライトカット率30%波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算
アスペクト比5:4
表面仕様ブルーライトカット反射防止
コーティングタイプハード
内容量1枚