液晶画面フィルター_22.0インチワイド(16:10)
透過率90%、画面のクリア感を保ちながら、液晶画面を見やすくします。
反射率0.02%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。
目に有害な紫外線をカットします。
薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。
取付けは、フィルターの付け外しが可能なアタッチメント式、透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定の2種類から選べます。
セット内容本体×1、アタッチメント×6、両面テープ×2、取扱説明書
形状ワイド
厚さ(mm)0.8
表面処理両面反射防止加工
フィルター22インチ
透過率(%)90
機能チラツキ防止/汚れ防止
表面硬度6~8H
反射率(%)0.02
紫外線カット1
コントラストあり
アスペクト比16:10
表面仕様反射防止
コーティングタイプハード
内容量1枚