178mm はさみ・万能 キャップ付
キャップ付
ベルヌーイカーブ刃&新理論36mmワイドグリップのW設計で紙も金属も軽く切ることができます。
板厚刃&ギザ刃によって、厚いモノや丸いものも滑らずしっかり切ることができます。
針金切やねじ開け機能付
高精度・低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。
柔らかい素材
仕様●型番:SC-175PM●全長:178mm●刃長:48mm●刃:ステンレス鋼●グリップ材質:PE
アズワン品番65-3885-19
内容量1本