27インチ ゲーミング ワイド 液晶ディスプレイ 1920x1080/DisplayPort/HDMIx2/スピーカー/ノングレア/IPSパネル
従来の144Hzモニターのおよそ2倍となる最大280Hzの驚異的なリフレッシュレートを実現し、驚くほど滑らかなゲーミングビジュアルにより、さまざまなゲームシーンで優位に立つことができます。
仕様●本体カラー:ブラック●液晶パネル:パネルサイズ:27型ワイド、バックライト:LED、パネル種類:IPS、ディスプレイ技術:液晶、表面仕様:ノングレア、解像度:FHD 1080p超ワイド、最大解像度:1,920×1,080(フルHD)、最大水平解像度(ピクセル):1920、最大垂直解像度(ピクセル):1080、リフレッシュレート:280Hz、画素ピッチ:0.311mm、視野角:水平178°、垂直178°、最大輝度:400cd/m2、コントラスト比:1,000:1、応答速度(グレー→グレー):1ms、最大表示色:約1677万色、広色域対応:-、ダイナミックディミング:-、HDR(High Dynamic Range)※2:搭載(HDR-10)、フリッカーフリー:搭載●走査周波数:アナログ:水平/垂直:-、デジタル:水平/垂直:DisplayPort:水平255~255KHz/ 垂直48~280Hz、HDMI:水平30~255KHz/ 垂直48~240Hz●入出力端子:デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI 2.0×2、アナログ入力:-、オーディオ入力:-、オーディオ出力:ステレオミニジャック●スピーカー:2W+2W(ステレオ)●搭載技術/機能:映像エンジンSplendid:-、ASCRテクノロジー:搭載、Trace Freeテクノロジー:搭載、Quick Fit機能:-、VividPixel テクノロジー:搭載、GamePlus機能:搭載、GameVisual機能:搭載、ブルーライトフィルター:搭載、HDCP:対応、Picture in Picture:-、Picture by Picture:-、NVIDIA G-SYNC-、AMD FreeSync/Adaptive-Sync:搭載、Extreme Low Motion Blur技術:搭載、GameFast遅延減少技術:搭載、Shadow Boost:搭載●本体調節範囲:上下角度調節(チルト):上33°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右90°、高さ調節:0~130mm、縦回転(ピボット):左右回転90°●対応VESA規格:100×100mm●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●電源:AC100~240V●消費電力:使用時:26W以下、スタンバイ時:0.5W以下●本体サイズ(W×D×H)(スタンド含む):幅620×奥行き211×高さ(377~507)mm●質量:約5.6kg●質量(本体・パッケージ込):約8.2kg●主な付属品:HDMIケーブル×1、Display Portケーブル×1、電源ケーブル×1、ACアダプター×1、保証書×1●製品保証:購入日より3年間の日本国内保証
アズワン品番65-3393-76
内容量1台