曜日別特売

850nm 赤外線発光ダイオード QFN 1100mW

850nm 赤外線発光ダイオード QFN 1100mW - WURTH ELEKTRONIK
仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:QFN●放射束:1100mW●放射強度:260mW/sr●実装タイプ:表面実装アズワン品番65-7262-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6221624715437385AA542
1,880
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする