860x240x380mm テーブルベンチ 折畳式
ベンチとして、テーブルとして、ラックとして、様々なシーンで活躍します。
脚部は折りたたみ式でコンパクトに収納できます。
組み立て・収納が簡単。軽量で便利なアルミ製ベンチ。
軽量なアルミ製で持ち運びもラクラク。
仕様●型番:UC-1604●使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):860×240×380(860×240×35)●重量(kg):1.9●耐荷重(kg):140(片側70)●材質:天板/合成樹脂化粧繊維板フレーム/アルミニウム合金(表面加工アルマイト)
アズワン品番65-5670-45
内容量1個