WURTH ELEKTRONIK
940nm 赤外線発光ダイオード QFN 1200mW
仕様
●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:QFN●放射束:1200mW●放射強度:300mW/sr●実装タイプ:表面実装
アズワン品番
65-7235-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62216798
15437394AA542
¥1,620
¥
1,598
¥1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください