AC100V/1200W コードレス・スチームアイロン
ガンコなシワや厚手の布地の仕上げ、ハンガーにつるしたままの衣類にアイロンがけもできます。(パワースチーム&ハンガースチーム)
スライド式で操作しやすい、温度調節スイッチ。
布地に合わせて高温と中温のスチームを使い分けできます。
ランプで通電状態をお知らせするので、電源プラグの抜き忘れ防止に役立ちます。
スタンドの角度を3段階に調
仕様●型番:CSI-315●コード長:1.7m●アイロン面:111cm2●重量:1.8kg●消費電力:1200W●電源:AC100V(50/60Hz)●蒸気発生方式:滴下式●水タンク容量:約140mL●温度切替:低/約100℃中/約150℃高/約190℃●収納ケース付●スチーム・ドライ・スプレー兼用
アズワン品番65-5657-12
内容量1個